プラスチック保温食缶みそ汁用

プラスチック保温食缶みそ汁用 - TKGプラスチック保温食缶みそ汁用 - TKG
(1件のレビュー)

色:ダークブラウン。保温能力 5時間約80℃ 10時間約69℃材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機不可

材質ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88682422DFM113
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
88682431DFM26.5
13,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88682431
2017-07-29
用途: 汁物の配送

「みそ汁用」と明記していながら、密閉構造はありません。ゆるゆるの蓋が2つ乗っているだけ(内蓋には中央に小さい穴あり)なので、移動中にこぼれることは必至です。メーカーによれば、「本商品は 厨房で調理したみそ汁を同じ施設の食堂に運ぶための食缶」とのことで、用途はごく限定されます。保温機能はあるが、密閉構造のない容器と呼べば過不足がないでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする