保温・保冷用ボックス バッグS型 ブロック無

保温・保冷用ボックス バッグS型 ブロック無 - スマイル[家具]

機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材 質:外装 ポリエチレンクロス入り アルミ蒸着。蓄冷剤ポケット付(蓄冷剤500g×2・1、000g×1使用可能)

材質外装:ポリエチレンクロス入アルミ蒸着質量(kg)0.43容量(L)24外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×240×260内寸(間口×奥行×深さ)(mm)380×230×250TKG品番9-0171-0401TKG品番(2017)6-0166-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88682535-
14,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする