業務用保冷・保温バック アルクーラー

業務用保冷・保温バック アルクーラー - 新日本ケミカル・オーナメント工業業務用保冷・保温バック アルクーラー - 新日本ケミカル・オーナメント工業業務用保冷・保温バック アルクーラー - 新日本ケミカル・オーナメント工業業務用保冷・保温バック アルクーラー - 新日本ケミカル・オーナメント工業業務用保冷・保温バック アルクーラー - 新日本ケミカル・オーナメント工業
(4件のレビュー)

保冷・保温効果抜群!!

仕様ショルダーベルト・前面メッシュポケット付材質アルミ蒸着フィルム+発泡体内容量1個
注意
※容量は目安です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
収納量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88682605AC-210210×140×140350mL缶×6本(目安)
950
579
637(税込)
当日出荷
88682614AC-320320×230×270500mLペットボトル×15本(目安)
8,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
88682623AC-350350×270×250350mL缶×40本(目安)
8,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
88682632AC-420420×300×3402Lペットボトル×10本(目安)
10,500
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 現場作業
建設業・工事業

熱中症対策義務化に基き、対策グッズを詰め込み各車に常備させるために購入
サイズとコスパが良かったため購入しました

1が参考にしています
2025-08-07
用途: 夏場、早朝清掃で館内の温度がまだ高い時など熱中症対策で飲み物を入れたりネック保冷剤予備を入れたりして対策をとっている
日本環境マネジメント株式会社サービス業

スタッフからは好評で、自身の飲み物や、職場で凍らしたものを入れて約2時間の清掃業務で夏場は活用しています。

対象商品 : 88682605
2025-03-05
用途: 屋外作業
卸売・小売業

購入したのは一番小さなサイズですが、私が望んでいた丁度良いサイズで、重宝しています。

2023-07-31
用途: 食材仕入れ
飲食業

重たいものを入れるとベルトの縫い目部分がすぐ破れます。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする