サンコー(三甲)
サンコーサンボックス
材質
PP
耐熱温度(℃)
-5~80
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88683427
21120000CL202
1個
112
656×456×470
610×410×458
なし
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12185507
21120000CL202(名入れ)
1セット(10個)
112
656×456×470
610×410×458
あり
1
¥
166,200
¥
182,820
(税込)
2以上
¥
162,000
¥
178,200
(税込)
3以上
¥
158,600
¥
174,460
(税込)
5以上
¥
154,480
¥
169,928
(税込)
7以上
¥
154,000
¥
169,400
(税込)
10以上
¥
152,640
¥
167,904
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00382953
20780001CL202
1個
77.2
656×456×326
610×410×315
-
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。