積水テクノ商事
セキスイ ボックスコンテナ
(1件のレビュー)
セキスイ ボックスコンテナ(T型)材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~80℃。スタッキングできます。
材質
ポリプロピレン
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
480
外寸法・奥行(mm)
380
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・奥行(mm)
322
有効内寸法・幅(mm)
422
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88683454
T14
14
30
480×380×105
422×322×100
黄
¥
3,840
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
88683463
T20
20
30
480×380×155
422×322×150
黄
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
88683472
T28
28
30
480×380×205
422×322×200
黄
¥
4,760
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください