曜日別特売

セキスイ コンテナ

セキスイ コンテナ - 積水テクノ商事セキスイ コンテナ - 積水テクノ商事セキスイ コンテナ - 積水テクノ商事セキスイ コンテナ - 積水テクノ商事
(1件のレビュー)

メッシュタイプコンテナ
洗浄機対応

タイプスタッキング可材質ポリプロピレンフタなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88684041Y219482×422×123443×383×109イエロー
4,040
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
88684066BT20M20573×350×130528×315×113オレンジ
3,830
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
88684075BT2222645×428×95605×395×79クリーム
4,280
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
88684093BT2828702×461×107654×415×93
4,440
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
88684057YPP18484×424×106443×383×109アイボリー
2,940
取扱い終了
88684084BT2323565×381×130526×346×110
3,510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88684041
2022-02-21
用途: 業務用冷蔵庫内の食材保管用
コト菓飲食業

幅1200奥行650の大型冷蔵庫にフィットするばんじゅうを探していました。
うちのはかなりフィットします。横にビン等背の高いものを置いてピッタリ、という感じです。
本当は穴空きでないものが良かったのですが、仕方ないですね。これはこれで中身が見易くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする