曜日別特売

サンコー サンテナー D

サンコー サンテナー D - サンコー(三甲)

耐熱温度:-5℃~80℃

材質PP種別D36質量(kg)1.57容量(L)35.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×490×167内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×462×148TKG品番9-0187-1501TKG品番(2017)6-0178-1501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868397110360100BL502
4,090
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする