積水テクノ商事
セキスイ ヤサイコンテナ
(1件のレビュー)
洗浄機対応。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.85
容量(L)
28
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×370×195
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×330×191
耐熱温度(℃)
0~80
TKG品番
9-0188-0701
TKG品番(2017)
6-0179-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88684102
25
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください