サンコー(三甲)
サンコー サンショップカーゴ
耐熱温度:-5℃~80℃
種別
17L
材質
PP
質量(kg)
0.58
色
グリーン
容量(L)
16.8
内容量(L)
16.8
外寸(mm)
414×299×243
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×299×243
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×263×215
底形状
網目その他
ネスティング高さ(mm)
23
TKG品番
9-0189-0701
TKG品番(2017)
6-0179-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88684197
10179100GR608
¥
2,020
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください