曜日別特売

SAモリブデン フック脱着式汁食缶

SAモリブデン フック脱着式汁食缶 - TKGSAモリブデン フック脱着式汁食缶 - TKGSAモリブデン フック脱着式汁食缶 - TKGSAモリブデン フック脱着式汁食缶 - TKG

フック脱着式の食缶登場!!洗浄が容易になりました。フックが取り外せるため、洗浄のときぐらつかず安定して洗浄が出来ます。酸に強く、耐蝕性に優れています。スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追及した商品です。

材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88684337-3
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88684355-7
23,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
88684364-10
29,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88684346-4
21,000
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする