曜日別特売

KO19-0電磁調理器対応給食缶 (両手)

KO19-0電磁調理器対応給食缶 (両手) - 仔犬印(本間製作所)KO19-0電磁調理器対応給食缶 (両手) - 仔犬印(本間製作所)

空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応

容量(L)27材質NSSC180深さ(mm)330持ち手両手底径(Φmm)290底面の厚さ(mm)2内寸(cm)33TKG品番9-0193-0507TKG品番(2017)6-0181-0507内容量1個
注意
※過熱の際、直火、電磁調理器に関わらず必ず蓋は外して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8868454757333
37,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする