曜日別特売

SA18-8食器盆篭

SA18-8食器盆篭 - TKG

「学年 組」プレート付

材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木幅(mm)390高さ(mm)200奥行(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×200上部内寸(mm)382×270底内寸法(mm)346×228TKG品番9-0199-0501TKG品番(2017)6-0185-0501内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88685642-
9,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする