TKG
SA18-8汁食缶用運搬篭
汁食缶の運搬・保管にとても便利です。線材での仕切りがありますので、運搬時に荷崩れ等を防ぎます。
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
底の外寸法(mm)
底内寸法(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88685703
-
18cm用
480×480×250
435×435
425×425
9-0199-0801
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88685712
-
21cm用
540×540×280
485×485
475×475
9-0199-0802
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください