UK(三宝)
UK18-8パンチングスプーン消毒かご
パンチング穴径:6mm
材質
18-8ステンレス
奥行(mm)
120
パンチ径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88685956
9500020
180
70
¥
11,700
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
88685965
9500010
240
80
¥
12,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください