曜日別特売

UK18-8パンチング箸消毒かご

UK18-8パンチング箸消毒かご - UK(三宝)UK18-8パンチング箸消毒かご - UK(三宝)

パンチング穴径:6mm

材質18-8ステンレスパンチ径(Φmm)6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886859749500040-2055590
10,7008,298
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
886859839500030-26065100
11,3009,298
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
196601869500030【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)26065100
11,0008,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする