曜日別特売

イングリーディエント・ピン

イングリーディエント・ピン - キャンブロ

ポリエチレン製一体成型構造なので、耐久性に優れ洗浄も簡単です。
ポリカーボネイト製の透明な蓋は、耐久性に優れ、食品に触れることなく中身を確認できます。
Φ76mmの頑丈なキャスターで、大量の食材を楽々運ぶことができます。
調理台の下に納まりますので、厨房内のスペースを有効に使うことができます。
ポリカーボネイト製の透明蓋は前面傾斜部が後方にスライドしますので本体奥行以上のスペースをとらずスムーズに開閉できます。

容量(L)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×330×698TKG品番9-0215-0501TKG品番(2017)6-0195-0601内容量1個
注意
※ポリカーボネイトスクープ類は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00383048IBS20
96,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする