18-8パッキンフック付角キッチンポット

18-8パッキンフック付角キッチンポット - UK(三宝)

酢漬けやタレの保存に最適! マリネや各種タレの保存に抜群の耐蝕性を発揮します。 又、角型なのでスペースを有効に使えます。水分を入れない取手付き蓋。 ぬれた手でも取りやすい取手付きの蓋は、 水気を中に落とさない設計になっています。密閉性が一段とアップし、ワンタッチ開閉により、取り扱いが容易になりました。

容量(L)4.2内寸(間口×奥行×深さ)(mm)162×162×161呼び寸法(cm)16.5TKG品番9-0197-0805TKG品番(2017)6-0197-0505内容量1個
注意
※19.5cm~36cmの商品は手付になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
886894049030160
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする