18-0 スパイスラック 5杯

18-0 スパイスラック 5杯 - 山甚
(1件のレビュー)

付属品:計量スプーン×5本、ポット(630ml)×5ヶ材質:本体/18-0ステンレス ポット/ポリスチレン 計量スプーン/ポリプロピレン・扉内の収納スペースは高さのあるビン類の調味料等が置けます。(内寸高230mm)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×155×400TKG品番9-0226-1101TKG品番(2017)6-0205-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88693123-
23,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88693123
2015-12-15
用途: 工作用の小物の収納

机の上に置くのに丁度良い大きさです。ステンレスでできているので長持ちしそうです。
欲を言えば上の収納に棚が付いていれば良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする