曜日別特売

アルマイト 蓋付バット

アルマイト 蓋付バット - アカオアルミアルマイト 蓋付バット - アカオアルミアルマイト 蓋付バット - アカオアルミ
(4件のレビュー)
商品タイプバット+フタ材質本体:アルミ、蓋:アルミ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88693516-0.604360×265×809-0228-04016-0207-0401
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88693525-0.5330×240×709-0228-04026-0207-0402
7,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88693534-0.392300×220×589-0228-04036-0207-0403
6,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88693525
2023-12-04
用途: 魚の保存に
医療・福祉・介護関連業

魚を一匹購入しました。
魚を解体したものを蓋つきバットに入れて、保存しました。
よく冷えて、便利だと思いました。
購入してよかったです。

対象商品 : 88693525
2023-04-15
用途: 焼鳥のネタ入れ
株式会社テルショー飲食業

焼鳥のネタをしまっています。蓋付きなのでネタが乾燥しないので大変良いです。

対象商品 : 88693534
2019-07-25
用途: 厨房
海鮮パーク飲食業

刺身などキンキンに冷えるのでとても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88693534
2018-08-24
用途: 仕込んだ物の保管に使ってます。
飲食業

大変満足なんですが、個人的にサイズを間違えてしまったので。
しかし保管するのには最高です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする