曜日別特売

アルミ PP蓋付バット(スノコ付)

アルミ PP蓋付バット(スノコ付) - アカオアルミ
材質本体:アルミ、スノコ:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+140商品タイプバット+フタ内容量1個
注意
※セット販売のみとなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88693543-0.656353×260×85
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88693552-0.567325×235×70
6,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
88693561-0.449294×214×60
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする