寿金属工業
18-8キッチンバット (半透明ポリ蓋式)
蓋は透明アクリル蓋と半透明ポリ蓋(密閉式)がありますので 御指定ください。
商品タイプ
バット+フタ
材質
18-8ステンレス・ポリエチレン
フタ
半透明ポリ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
間口W×奥行D×高さH(mm)
サイズ
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88693683
-
0.63
4.2
315×220×75
大
9-0228-1602
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
88693701
-
0.47
3.1
265×195×70
中
9-0228-1604
¥
3,950
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
88693726
-
0.33
1.85
220×170×60
小
9-0228-1606
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください