寿金属工業
18-8キッチンバット深型 (透明アクリル蓋式)
蓋は透明アクリル蓋と半透明ポリ蓋(密閉式)がありますので 御指定ください。
商品タイプ
バット+フタ
材質
18-8ステンレス・AS樹脂
フタ
透明アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
間口W×奥行D×高さH(mm)
サイズ
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88693735
-
6.5
315×220×115
大
9-0228-1701
6-0207-1701
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
88693771
-
3
220×170× 90
小
9-0228-1705
6-0207-1705
¥
3,850
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
88693753
-
4.5
265×195×105
中
9-0228-1703
6-0207-1703
¥
5,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください