寿金属工業
18-8キッチンバット深型 (半透明ポリ蓋式)
蓋は透明アクリル蓋と半透明ポリ蓋(密閉式)がありますので 御指定ください。
商品タイプ
バット+フタ
材質
18-8ステンレス・ポリエチレン
フタ
半透明ポリ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
間口W×奥行D×高さH(mm)
サイズ
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88693744
-
690
6.5
315×220×115
大
9-0228-1702
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
88693762
-
520
4.5
265×195×105
中
9-0228-1704
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
88693787
-
390
3
220×170× 90
小
9-0228-1706
¥
3,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください