18-8丸フリージング

18-8丸フリージング - 寿金属工業18-8丸フリージング - 寿金属工業
(1件のレビュー)

蓋:ポリエチレン製

材質18-8ステンレス・ポリエチレン形状内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88693927-0.88
780
649
714(税込)
当日出荷
88693936-0.38
600
509
560(税込)
当日出荷
88693911-1.4
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88693911-42687725-- ステンレスシール容器 丸型 三商 42687725ステンレスシール容器 丸型三商1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88693927
2020-12-24
用途: 溶剤などの洗浄用器
シンプラン建設業・工事業

少量の溶剤で洗浄が楽にできるようになりました又専用の蓋つきなので匂いの漏れが少なくて済みます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする