曜日別特売

ハイパック 角型仕切付

ハイパック 角型仕切付 - 千羽鶴印(エンテック)ハイパック 角型仕切付 - 千羽鶴印(エンテック)
(1件のレビュー)

異なった素材を区別して入れることができるので用途が広がり大変便利です。
中子は取りはずして洗えます。
電子レンジ対応(フタをはずして電子レンジでご使用できます。)

材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(フタ)EVA樹脂耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60形状角型RoHS指令(10物質対応)対応電子レンジ○(蓋除く)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
中子
容量(mL)
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88695293S2252個付1470196×133×809-0236-02026-0216-0202
1,230
949
1,044(税込)
当日出荷
88695302S2312個付2440232×167×909-0236-02046-0216-0204
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88695311S2324個付3700271×200×909-0236-02056-0216-0205
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88695311
2019-06-23
用途: 4種類の漬物を入れています。
やきとり大吉安古市店飲食業

この深さの物をずっと探していました。
冷蔵庫で漬物を保存するのに限られたスペースの為、4種類が1つにまとまっているのは
大変助かります!1つ1つが取り出せるので
なくなったものは、直ぐ洗えて新しく補充できるので大助かりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする