ボルミオリ・ロッコ
フリゴベール・ファン トール
材質:本体/ガラス 蓋/ポリプロピレン(耐熱温度70℃)
容量(mL)
813
形状
丸形
外径×高さH(Φmm×mm)
120×99
内容量
1個
注意
※電子レンジ、オーブンにはご使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88696386
339140MQ7
オレンジ
9-0241-1201
6-0220-1001
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
88696395
339140MV2
グリーン
9-0241-1202
6-0220-1002
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
88696404
339140MQ6
ブルー
9-0241-1203
6-0220-1003
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
88696413
339140MF8
ピンク
9-0241-1204
6-0220-1004
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください