むし太郎 大1段

むし太郎 大1段 - 清水産業むし太郎 大1段 - 清水産業
(2件のレビュー)

内寸法:190×190×H57材質:ポリプロピレン(耐熱140℃)。フタを被せる位置で蒸し加減の調整ができます。 ( 3段階調節)

材質ポリプロピレン形状角形間口W×奥行D×高さH(mm)247×222×120TKG品番9-0244-1101TKG品番(2017)6-0224-1101電子レンジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88697287-
980
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-23
用途: 野菜の下ごしらえ
サービス業

容量が大きいので色々な野菜を一度に蒸すことが出来、とても重宝しています。
蓋の取っ手が掴みづらいのがちょっと不便かな?

対象商品 : 88697287
2021-01-22
用途: 手作り冷凍大福の解凍

これだけの大きさと機能的な商品は他にありません、大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする