カンダ[厨房用品]
テラコッタ ガーリックセラー
吸湿性があるため、容器内を適温・適湿に保ち、長時間保存 できます。
材質
耐熱性磁器
形状
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径×高さH(Φmm×mm)
内径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88700132
-
S
80×100
69×80
9-0248-0801
6-0228-1301
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
88700141
-
L
125×130
109×99
9-0248-0802
6-0228-1302
¥
2,740
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください