曜日別特売

テラコッタ 切立容器L 蓋付

テラコッタ 切立容器L 蓋付 - カンダ[厨房用品]
容量(mL)125材質耐熱性磁器形状丸形外径×高さH(Φmm×mm)79×52内径×深さ(mm)71×35TKG品番9-0248-0901TKG品番(2017)6-0228-1401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88700157-
920
719
791(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする