PE 手付丸ボトル(内蓋付)

PE 手付丸ボトル(内蓋付) - シービープラス
(8件のレビュー)
容量(mL)1050材質PE質量(kg)0.076直径×高さ(mm)90×247TKG品番9-0254-0401TKG品番(2017)6-0234-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88700507TG1000
370
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88700507
2022-03-06
用途: 酵素液、酵母等の希釈液製造作業に使います
skyプロジェクト株式会社農・林・水産業

しっかりした形状、開口部の広さなどに満足しています。ただ、取っ手と一体型なので使用感については多少不安があります。微細なゴミが詰まらないか等。また、容量が倍程度(2000ml等)の同型ボトルも欲しいので、追って注文致します。

1が参考にしています
対象商品 : 88700507
2022-03-03
用途: 液体搬送
コマニー株式会社製造業

ちょうどいい大きさなので満足しています。
今まで100本以上購入していますが、2個だけウチブタのないものがありました。

3が参考にしています
対象商品 : 88700507
2020-06-03
用途: 高濃度アルコールの詰め替え
その他業種

通常の消毒用アルコールが買えず、
一斗缶を共同購入しました。
飲食店は、消毒液が無いと死活問題です。
スリムなボトルで、収納もかさばらず
注ぎ口も広すぎず扱いやすい形でした。
見た目、サラダ油みたいなボトルです。
中蓋が付いているので、保管にも安心です。
アルコール77%のパストリーゼを入れて
まだ4日の感想ですが、漏れも全くありません。
今は容器やスプレーボトルが品薄ですが、
モノタロウさんのお陰で何とかなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 88700507
2020-04-22
用途: 除菌剤
柴田電機工業株式会社

除菌剤を充填して販売したいので在庫を充実して下さい。

対象商品 : 88700507
2020-04-20
用途: アルコールの小分け
その他業種

材質がしっかりしていて、安心して使えます。
実家や兄弟に分けるときに、使っています!

対象商品 : 88700507
2018-12-09
用途: 洗剤入れ
サービス業

1リットルボトルでちょうど良いですね。
ボトルは全てこれに統一してます!!

対象商品 : 88700507
2018-04-11
用途: 17L缶から小分けにするときに使う
東北機材サービス

取手がついているので使いやすい。
溶剤をいれるので、材質のこだわったが、問題ない。

対象商品 : 88700507
2020-06-03
用途: 液体をいれる
建設業・工事業

思った通りのサイズだった。
ボディのところに大きめのシールを張る予定なのだが、上下に段があったので若干はみ出してしまったのが残念。
フラットになってたらよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする