TKG
ボール
(1件のレビュー)
18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。
材質
ステンレススチール
呼び寸法(cm)
11
容量(L)
0.39
板厚(mm)
0.5
外径×深さ(Φmm×mm)
120× 51
TKG品番
9-0255-0201
TKG品番(2017)
6-0235-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88700805
-
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください