カラーライン ボール

カラーライン ボール - TKGカラーライン ボール - TKGカラーライン ボール - TKGカラーライン ボール - TKGカラーライン ボール - TKGカラーライン ボール - TKGカラーライン ボール - TKGカラーライン ボール - TKG
(1件のレビュー)

カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装

内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
容量(L)
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88701252-110.36ピンク0.5110×50
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
88701261-110.36ブルー0.5110×50
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
88701277-110.36イエロー0.5110×50
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
88701286-110.36グリーン0.5110×50
1,300
999
1,099(税込)
6日以内出荷
88701295-130.57ピンク0.5130×52
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
88701304-130.57ブルー0.5130×52
1,700
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
88701313-130.57イエロー0.5130×52
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
88701322-130.57グリーン0.5130×52
1,700
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
88701331-150.85ピンク0.6150×62
2,100
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
88701347-150.85ブルー0.6150×62
2,100
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
88701356-150.85イエロー0.6150×62
2,100
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
88701365-150.85グリーン0.6150×62
2,100
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
88701374-181.33ピンク0.6180×72
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
88701383-181.33ブルー0.6180×72
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
88701392-181.33イエロー0.6180×72
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
88701401-181.33グリーン0.6180×72
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
88701417-212.2ピンク0.6210×83
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
88701426-212.2ブルー0.6210×83
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
88701435-212.2イエロー0.6210×83
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
88701444-212.2グリーン0.6210×83
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
88701453-243.2ピンク0.6240×94
3,700
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
88701462-243.2ブルー0.6240×94
3,700
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
88701471-243.2イエロー0.6240×94
3,700
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
88701487-243.2グリーン0.6240×94
3,700
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
88701496-274.55ピンク0.7270×103
4,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88701505-274.55ブルー0.7270×103
4,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88701514-274.55イエロー0.7270×103
4,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88701523-274.55グリーン0.7270×103
4,800
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
88701532-306.3ピンク0.7300×112
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
88701541-306.3ブルー0.7300×112
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
88701557-306.3イエロー0.7300×112
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
88701566-306.3グリーン0.7300×112
5,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
88701575-338.2ピンク0.8330×126
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
88701584-338.2ブルー0.8330×126
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
88701593-338.2イエロー0.8330×126
7,300
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
88701602-338.2グリーン0.8330×126
7,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88701611-3610.5ピンク0.8360×136
8,400
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
88701627-3610.5ブルー0.8360×136
8,400
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
88701636-3610.5イエロー0.8360×136
8,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
88701645-3610.5グリーン0.8360×136
8,400
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
88701654-3912.6ピンク0.8390×148
9,500
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
88701663-3912.6ブルー0.8390×148
9,500
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
88701672-3912.6イエロー0.8390×148
9,500
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
88701681-3912.6グリーン0.8390×148
9,500
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
88701697-4216.2ピンク0.8420×159
11,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
88701706-4216.2ブルー0.8420×159
11,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
88701715-4216.2イエロー0.8420×159
11,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
88701724-4216.2グリーン0.8420×159
11,500
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
88701733-4520.5ピンク0.8450×170
13,500
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
88701742-4520.5ブルー0.8450×170
13,500
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88701593
2024-12-07
用途: ボールを色分けし、ピンクは肉用にしました。
西濃学園教育・研究機関

しっかりしていて、使いやすいです。
いろんな大きさを揃えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする