曜日別特売

UK21-0 深型ボール

UK21-0 深型ボール - UK(三宝)UK21-0 深型ボール - UK(三宝)UK21-0 深型ボール - UK(三宝)UK21-0 深型ボール - UK(三宝)UK21-0 深型ボール - UK(三宝)UK21-0 深型ボール - UK(三宝)
(1件のレビュー)
板厚(mm)7内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び寸法(cm)
容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88702695-161.8
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
88702704-182.2
2,600
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
88702713-203
2,900
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
88702731-245.3
4,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
88702747-267
4,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
88702756-288.9
6,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
88702722-224
3,400
取扱い終了
88702765-3011.5
7,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-29
用途: お菓子作り

厚みのあるボウルです。
底が平で安定感もあり使いやすそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする