18-8手付片口ボール 目盛付

18-8手付片口ボール 目盛付 - 竹井器物製作所18-8手付片口ボール 目盛付 - 竹井器物製作所18-8手付片口ボール 目盛付 - 竹井器物製作所
(3件のレビュー)

目盛表示(cc) 大 500・1000・1500中 300・600・1000小 200・400・600

材質18-8ステンレス・フェノール樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
目盛
外径(Φmm)
内径×深さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88703237-500・1000・1500218210×909-0259-0501
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
88703246-300・600・1000186180×859-0259-0502
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88703255-200・400・600159150×839-0259-0503
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: お米の計量に使ってます。
株式会社瑞穂屋卸売・小売業

持ち手がしっかりとしており、使いやすいです。価格的にもコスパが良く気に入っています。

対象商品 : 88703246
2019-08-23
用途: ホットケーキのタネを鉄板に流す時
飲食業

私は右利きですが、付いてる手が逆の方が使いやすいです。

対象商品 : 88703237
2016-07-29
用途: 和え物等
高塚急送

大きくてしっかりしてて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする