竹井器物製作所
18-8手なし片口ボール 目盛付
目盛表示(cc) 大 500・1000・1500中 300・600・1000小 200・400・600
材質
18-8ステンレス・フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
目盛
外径(Φmm)
内径×深さ(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88703264
-
大
500・1000・1500
218
210×90
9-0259-0601
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
88703273
-
中
300・600・1000
186
180×85
9-0259-0602
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
88703282
-
小
200・400・600
159
150×83
9-0259-0603
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください