曜日別特売

レズレー フォーダブルコランダー

レズレー フォーダブルコランダー - レズレー

材質:リム部・底部/18-10ステンレス側面/シリコン樹脂(耐熱:-20~+180℃)。リム部分と底部分に18-10ステンレスを使用。丈夫で耐久性に優れています。ねじれが無いので安心して作業ができ、置いた時にも安定します。側面がシリコンなので簡単に折りたためて収納時に場所をとりません。

材質18-10ステンレス 耐熱シリコン(-20℃~180℃)折りたたみ時高さ(mm)約40内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
内径×高さH(Φmm×mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8870518116124ブラック3400240×10524
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
8870512716120ブラック1900200× 9220
6,000
取扱い終了
8870513616121レッド1900200× 9220
6,000
取扱い終了
8870514516122グリーン1900200× 9220
6,000
取扱い終了
8870515416123パープル1900200× 9220
6,000
取扱い終了
8870516316130オレンジ1900200× 9220
5,500
取扱い終了
8870517216131イエロー1900200× 9220
6,000
取扱い終了
8870519716125レッド3400240×10524
6,500
取扱い終了
8870520616126グリーン3400240×10524
6,500
取扱い終了
8870521516127パープル3400240×10524
6,500
取扱い終了
8870522416128オレンジ3400240×10524
6,500
取扱い終了
8870523316129イエロー3400240×10524
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする