ざるコン丸

ざるコン丸 - タケヤ化学工業
(3件のレビュー)

ザルとコンテナーがセットになって使い方いろいろ。耐熱温度:-20℃~120℃。お米、麺類、野菜洗いに最適。流し洗いに便利な排水スリット設計。積み重ねOK

材質ポリプロピレン容量(L)16直径×高さ(mm)396×218TKG品番9-0281-0201TKG品番(2017)6-0245-0201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88705461ZC1
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88705461
2025-08-14
用途: 野菜の入れ物として
飲食業

思っていた通りに使いやすく、片付けなどもしやすくて良かった。

対象商品 : 88705461
2023-12-12
用途: 蜂蜜絞りのために利用しました。

ハチミツ絞りのため、利用しました。
洗浄も楽で、水切れも良くとても良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 88705461
2017-06-05
用途: そば茹で時の水洗い。

5~6年前にホームセンターで同じ物を購入し使っていたが、もう一つ必要になって同じものを探していたら「モノタロウ」で見つかりました。
使い勝手がとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする