曜日別特売

抗菌ジャンボ野菜水切り器

抗菌ジャンボ野菜水切り器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]抗菌ジャンボ野菜水切り器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]抗菌ジャンボ野菜水切り器 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

本体・蓋/ポリプロピレンカゴ/ポリエチレン水抜き栓/シリコンゴム。抗菌加工で衛生的に使えます。本体が半透明のため水切り具合が確認できます。水抜き栓付で簡単に水抜きができます。

材質本体・フタ・グリップ:ポリプロピレン、カゴ:ポリエチレン、水抜き栓:シリコンゴム、脚ゴム:NRゴム、その他:ナイロン、アルミ、SUS内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8870559210型10
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8870558320型20
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする