ViV(ヴィヴ)サラダスピナー

ViV(ヴィヴ)サラダスピナー - ワールドクリエイトViV(ヴィヴ)サラダスピナー - ワールドクリエイトViV(ヴィヴ)サラダスピナー - ワールドクリエイトViV(ヴィヴ)サラダスピナー - ワールドクリエイト
(1件のレビュー)

材質:ボウル・外フタ/AS樹脂(耐熱80℃) ザル・内フタ・歯車カバー/ポリプロピレン(耐熱120℃) 滑り止め/ウレタン樹脂(耐熱100℃)・ハンドルが倒れるので使わない時も邪魔になりません。フタが分解・洗浄できるのでとても衛生的です。フタに水切り穴が付いているのでボウルにたまった水も素早く排水できます。

内容量1個
注意
※電子レンジ・食器洗い乾燥機には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ
直径×高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8870560168200-レッドS210×1409-0279-0301
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
8870561768201-ブラックS210×1409-0279-0302
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
88705626682024.6レッドL270×1709-0279-0303
4,500
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
88705635682034.6ブラックL270×1709-0279-0304
4,500
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88705601
2020-08-18
用途: サラダの調理
医療・福祉・介護関連業

部品がバラバラになるので、使用後の洗浄が、しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする