曜日別特売

トンボ 即席つけもの器 ピクレK角型

トンボ 即席つけもの器 ピクレK角型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ 即席つけもの器 ピクレK角型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ 即席つけもの器 ピクレK角型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ 即席つけもの器 ピクレK角型 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(2件のレビュー)
材質(本体)ポリスチレン、(蓋)AS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用の目安
耐熱温度(℃)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88706387K303.1240×155×160--9-0283-0201
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
88706396K404.1270×175×160--9-0283-0202
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
88706405K606.1305×210×215(きゅうり<中1本約100g>)約20~25本、(なす<中1個約100g>)約15~20個、(かぶ<中1個約70g>)約35~40個、(白菜<1株約2.5kg>)約1200~1700g709-0283-0203
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88706405
2022-07-04
用途: きゅうりのキューちゃんを作る時
建設業・工事業

たくさんのきゅうりが漬けられるので、大変便利です。

対象商品 : 88706405
2021-02-09
用途: 漬物
不動産業

近所の大手量販店数か所回りましたが品物が無く、ネット販売を探していたところ、モノタロウさんにありビックリ早速に注文しました、これからは欲しいものがありましたら、モノタロウさんで商品を探しています。
日用品、家電、楽器まであり品数に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする