曜日別特売

リス パイスケット(2)

リス パイスケット(2) - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パイスケット(2) - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パイスケット(2) - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パイスケット(2) - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
材質PP質量(kg)1.25内径(Φmm)550耐熱温度(℃)-10℃~80℃内容量1個
注意
※洗浄機不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88706633-600×235ブルー9-0274-06016-0254-0401
4,240
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
14290633598×242レッド9-0274-06026-0254-0402
4,240
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14290694598×242グリーン9-0274-06036-0254-0403
4,240
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14290719598×242イエロー9-0274-06046-0254-0404
4,240
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする