サンコーざる

サンコーざる - サンコー(三甲)サンコーざる - サンコー(三甲)サンコーざる - サンコー(三甲)
(2件のレビュー)
耐熱温度(℃)-20~60材質PEライトブルー底形状外周網目リブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
内径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8870674630150100BL5020.6214.4388422×157
2,660
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
8870671230150000BL5020.6513.6462500×138
2,860
2,498
2,748(税込)
当日出荷
8870666730350000BL5020.9628.8567600×218
3,300
2,998
3,298(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88706746
2020-05-08
用途: コンクリートを練る時に砂等の骨材を入れる
有限会社津南高圧工業

軽くて丈夫そうで、しかも丸くてとても使いやすいです。

対象商品 : 88706667
2015-04-20
用途: 原料の水切り

すぐ割れたりするので、強化できたらありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする