サンコー(三甲)
サンコーざる
(1件のレビュー)
耐熱温度:-20℃~60℃
材質
PE
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
内径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88706676
-
0.96
ピンク
大
567
600×218
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88706685
-
0.96
グリーン
大
567
600×218
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88706694
-
0.96
イエロー
大
567
600×218
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88706703
-
0.96
ホワイト
大
567
600×218
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88706721
-
0.65
ピンク
中
462
500×138
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88706737
-
0.65
ホワイト
中
462
500×138
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88706755
-
0.62
ピンク
小
388
422×157
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88706764
-
0.62
ホワイト
小
388
422×157
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください