曜日別特売

イケダ DX丸ざる

イケダ DX丸ざる - イケダ(池田プラスチック販売)イケダ DX丸ざる - イケダ(池田プラスチック販売)イケダ DX丸ざる - イケダ(池田プラスチック販売)イケダ DX丸ざる - イケダ(池田プラスチック販売)イケダ DX丸ざる - イケダ(池田プラスチック販売)イケダ DX丸ざる - イケダ(池田プラスチック販売)イケダ DX丸ざる - イケダ(池田プラスチック販売)イケダ DX丸ざる - イケダ(池田プラスチック販売)
(19件のレビュー)
材質ポリプロピレン仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)-20~120内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
質量(kg)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88706773#650660×220ブルー1.28603
7,640
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88706782#650660×220グリーン1.28603
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88706791#650660×220クリアー1.28603
7,700
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88706807#470470×160ブルー0.62430
2,370
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88706816#420420×145ブルー0.425383
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
887068250号360×125ブルー0.245337
940
699
769(税込)
当日出荷
887068341号330×115ブルー0.18299
730
559
615(税込)
当日出荷
887068432号300×100ブルー0.155267
580
459
505(税込)
当日出荷
887068523号260× 90ブルー0.11230
490
399
439(税込)
当日出荷
887068614号230× 80ブルー0.09200
370
299
329(税込)
当日出荷
887068775号200× 70ブルー0.065172
320
249
274(税込)
当日出荷
887068866号160× 60ブルー0.045147
290
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600~/税込¥1,760~
沖縄地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量16以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 白髪ねぎを水にさらす
麺厨房華燕飲食業

思った以上にしっかりしていて、使い勝手が良かったです。

対象商品 : 88706807
2023-08-23
用途: 調理作業
やまだい保育飲食業

大きいざるを、よく使う調理仕事なので、とても良い商品でした。

対象商品 : 88706861
2022-09-23
用途: 家庭での炊事
その他業種

ポリのザルを長く使ってたので似たようなのを探し新しく購入しようとモノタロウにしました。ポリのザルで直径23cmというのはあまりなくてこちらのイケダ製であったので選びましたがザルと共によく使うボールにもサイズが合わせてあるのでこちらで良かった。ただ残念だったのはザル下部の爪のような部分が鋭利すぎるのでスポンジ洗いや布巾仕上げで引っ掛かりができるため下部の爪は鉄ヤスリでとって紙ヤスリで仕上げた。あとの感想はしばらく使ってみないとわからないので評価は普通としました。

1が参考にしています
対象商品 : 88706773
2021-04-16
用途: 調理
新大阪食品産業株式会社飲食業

以前よりイケダDX丸ざるは愛用しています。安定の丈夫さ、熱への強さ使い勝手の良さすべてにおいて安定しています!

2021-02-04
用途: 茹でた麺を水で洗う時など、調理全般
飲食業

茹でた麺のヌメリをとる場合そこそこ力を加えるのですが、ザルがしっかりしているので力強く洗えます。お値段もお手頃で助かります。

対象商品 : 88706816
2020-12-14
用途: 仕事用
TOYAMA企画飲食業

猿の持ち手とかすごく丈夫で使い勝手がとても良いです。また買いたいと思います

対象商品 : 88706816
2021-09-24
用途: 食堂の調理

こちらの商品を10年ほど使用していました。このお値段で非常に長く使えて満足です。

対象商品 : 88706861
2020-10-01
用途: 青果物の販売
大曽根青果株式会社

ふちの部分が幅広で重いものを乗せてもたわまないため使い勝手が良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする