ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン)

ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) - 矢崎化工ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) - 矢崎化工ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) - 矢崎化工ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) - 矢崎化工ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) - 矢崎化工ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) - 矢崎化工ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) - 矢崎化工ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) - 矢崎化工
(4件のレビュー)

汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。

用途
食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン耐熱温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88706974BB15B1号145170× 65
オープン
299
329(税込)
当日出荷
88706983BB18B2号178205× 75
オープン
369
406(税込)
当日出荷
88706992BB21B3号207230× 90
オープン
449
494(税込)
当日出荷
88707001BB24B4号238265×100
オープン
539
593(税込)
当日出荷
88707017BB27B5号270300×115
オープン
599
659(税込)
当日出荷
88707026BB30B6号303330×125
オープン
699
769(税込)
当日出荷
88707035BB33B7号333360×135
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
88707044BB36B8号362390×145
オープン
1,188
1,307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 軽量
卸売・小売業

ステンレスボールを使用していましたが、重量が1kgあったため女性の負担がありましたが、この商品は300gなので負担減になって作業性が上がりました。

対象商品 : 88706992
2024-06-21
用途: 梅干し作るとき
その他業種

昔ぽい昭和なかんじのざる。レトロなのがいいですね。使えます。

対象商品 : 88707044
2023-08-14
用途: 生野菜洗浄用
サービス業

シンクに合うようサイズを合わせました。家庭で使うには大きいですが、厨房ではとても便利。

1が参考にしています
対象商品 : 88707035
2021-06-09
用途: 梅干しづくり梅あらい

軽くて丈夫そうでいいです^^
開いた明け口も大きく開いていて使いやすい^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする