曜日別特売

SA18-8ざるドーリー

SA18-8ざるドーリー - TKG

キャスター:Φ50×3自在 (ストッパー付×2) (ストッパー無×1)《御使用できるザル》。品名及びサイズ <AZL43>TKGステンレスマンモス浅型ざる 46・50cm <AAS04>SA18-8浅ざる 46・50cm <AAG02>18-8揚ざる 48・51cm <ASB01>18-8竹渕そば揚ざる 48・51cm <AAG03>18-8手付揚ざる細目 55cm <AAG04>18-8手付揚ざる荒目 55cm <AZL16>トンボ抗菌カラーざる 手付 47・55型 <AZL01>トンボざる 手なし 47・55型 <AZL02>サンコーざる 大・中 <AZL05>サンコーざる #50 <AAG25>SA18-8 本職用揚ざる 普通目 55cm・60cm <AAG26>SA18-8 本職用揚ざる 荒目 55cm・60cm

材質ステンレス上径(Φmm)460(内寸)キャスター自在×3(ストッパー付×2、ストッパー無×1)キャスター径(Φmm)50直径×高さ(mm)550×550TKG品番9-0276-0201TKG品番(2017)6-0256-0201内容量1個
注意
※サンコーざる中(ポリエチレン)〈AZL02〉は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88707062-
31,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする