曜日別特売

18-8ミネックスざる 手付A型

18-8ミネックスざる 手付A型 - ミネックスメタル18-8ミネックスざる 手付A型 - ミネックスメタル18-8ミネックスざる 手付A型 - ミネックスメタル18-8ミネックスざる 手付A型 - ミネックスメタル
(4件のレビュー)
メッシュ16材質18-8ステンレス仕様脚部スポット止め内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
質量(g)
内径×高さH(Φmm×mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88707412-16160165× 80189-0268-15016-0248-1401
1,710
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
88707421-16210197× 88219-0268-15026-0248-1402
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
88707437-16245225× 96249-0268-15036-0248-1403
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
88707446-16280257×108279-0268-15046-0248-1404
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88707437
2024-07-24
用途: 店舗利用
建設業・工事業

フルーツジュースの濾しに利用しています。取手があって使いやすいです。

対象商品 : 88707446
2019-03-03
用途: 油の漉し
有限会社アサカベーカリー

フライヤーの油の漉しの時に使用している、直径30㎝必要です。

対象商品 : 88707446
2016-11-12
用途: 全粒粉と小麦粉ふるう。

残念ですが、底の金具がすぐ取れて網がほつれて危険な状態に2、3週間でなりました。

対象商品 : 88707446
2015-10-13
用途: ふるい作業に使います

まだ、使っていないので商品のコメントはできませんが、
丈夫そうです。
素早い対応でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする