ミネックスメタル
18-8手付丸洗い篭
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.51
内径(Φmm)
285
メッシュ
5
外径×深さ(Φmm×mm)
300×120
TKG品番
9-0268-0801
TKG品番(2017)
6-0248-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88707656
-
¥
5,205
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください