曜日別特売

エコクリーン 18-8パンチング深型ざる UK

エコクリーン 18-8パンチング深型ざる UK - UK(三宝)エコクリーン 18-8パンチング深型ざる UK - UK(三宝)エコクリーン 18-8パンチング深型ざる UK - UK(三宝)エコクリーン 18-8パンチング深型ざる UK - UK(三宝)エコクリーン 18-8パンチング深型ざる UK - UK(三宝)エコクリーン 18-8パンチング深型ざる UK - UK(三宝)

エコクリーンUKパンチングシリーズエコクリーンパンチングシリーズの特長。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。パンチング穴径:2.2mm。エコクリーン

材質18-8ステンレスパンチ径(Φmm)2.2内容量1個
注意
※成形上、商品、サイズ等により目の形状や大きさが多少異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88707805-275300×16527.59-0264-01016-0250-0101
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88707814-300325×180309-0264-01026-0250-0102
18,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
88707823-330355×200339-0264-01036-0250-0103
20,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
88707832-350375×215359-0264-01046-0250-0104
25,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
88707841-375400×23037.59-0264-01056-0250-0105
29,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする