曜日別特売

エコクリーン 18-8パンチング浅型ざる UK

エコクリーン 18-8パンチング浅型ざる UK - UK(三宝)エコクリーン 18-8パンチング浅型ざる UK - UK(三宝)エコクリーン 18-8パンチング浅型ざる UK - UK(三宝)エコクリーン 18-8パンチング浅型ざる UK - UK(三宝)エコクリーン 18-8パンチング浅型ざる UK - UK(三宝)エコクリーン 18-8パンチング浅型ざる UK - UK(三宝)エコクリーン 18-8パンチング浅型ざる UK - UK(三宝)

エコクリーンUKパンチングシリーズエコクリーンパンチングシリーズの特長。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。パンチング穴径:2.2mm。エコクリーン

材質18-8ステンレスパンチ径(Φmm)2.2内容量1個
注意
※成形上、商品、サイズ等により目の形状や大きさが多少異なります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88707857-330355×130339-0264-02016-0250-0201
16,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
88707866-350375×135359-0264-02026-0250-0202
18,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
88707875-375400×15037.59-0264-02036-0250-0203
21,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
88707884-400425×165409-0264-02046-0250-0204
24,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
88707893-430455×180439-0264-02056-0250-0205
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
88707902-460485×200469-0264-02066-0250-0206
29,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
88707911-500525×220509-0264-02076-0250-0207
33,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする